Schneider - Powerclip kompakt sín 250A 3P hossz=1000 SX066770 - LVS04112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066770
Gyártói cikkszám
LVS04112
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04112
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Powerclip kompakt sín 250A 3P hossz=1000