Schneider - Powerclip kompakt sín 250A 4P hossz=1000 SX066775 - LVS04122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870179
Sonepar cikkszám
SX066775
Gyártói cikkszám
LVS04122
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04122
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Powerclip kompakt sín 250A 4P hossz=1000