Schneider - Powerclip kompakt sín 250A 4P hossz=1400 SX066778 - LVS04127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1400 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066778
Gyártói cikkszám
LVS04127
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04127
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1400 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Powerclip kompakt sín 250A 4P hossz=1400