Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Powerclip kompakt sín 400A 3P hossz=1400 SX066772 - LVS04118

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Powerclip kompakt sín 400A 3P hossz=1400 SX066772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Hosszúság - 1400 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870148

Sonepar cikkszám

SX066772

Gyártói cikkszám

LVS04118

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04118

Kivitel:

lapos / sima

Hosszúság:

1400 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

400 A

Powerclip kompakt sín 400A 3P hossz=1400