Schneider - Powerclip kompakt sín 400A 4P hossz=1400 SX066779 - LVS04128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1400 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870223
Sonepar cikkszám
SX066779
Gyártói cikkszám
LVS04128
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04128
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1400 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Powerclip kompakt sín 400A 4P hossz=1400