Schneider - Powerclip kompakt sín 400A 4P hossz=1000 SX066776 - LVS04123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066776
Gyártói cikkszám
LVS04123
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04123
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Powerclip kompakt sín 400A 4P hossz=1000