Schneider - Powerclip kompakt sín 630A 3P hossz=1400 SX066773 - LVS04119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1400 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481870155
Sonepar cikkszám
SX066773
Gyártói cikkszám
LVS04119
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04119
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1400 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
630 A
Powerclip kompakt sín 630A 3P hossz=1400