Schneider - Powerclip kompakt sín 630A 4P hossz=1400 SX066780 - LVS04129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Hosszúság - 1400 mm
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066780
Gyártói cikkszám
LVS04129
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04129
Kivitel:
lapos / sima
Hosszúság:
1400 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
630 A
Powerclip kompakt sín 630A 4P hossz=1400