Schneider - PowerLogic áramkörönkénti áram és modulonkénti teljesítmény és fogyasztásmérő, 2'' áramváltó hellyel 84 áramkörhöz SX003302 - BCPMC248S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX003302
Gyártói cikkszám
BCPMC248S
Gyártói típuskód
BCPMC248S
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek - PowerLogic áramkörönkénti áram és modulonkénti teljesítmény és fogyasztásmérő, 2" áramváltó hellyel 84 áramkörhöz