Schneider - PowerLogic áramkörönkénti áram és modulonkénti teljesítmény SN026275 - BCPMB084S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299544
Sonepar cikkszám
SN026275
Gyártói cikkszám
BCPMB084S
Gyártói típuskód
BCPMB084S
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; PowerLogic áramkörönkénti áram és modulonkénti teljesítmény