Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 1'' áramváltó hellyel 42 SN026392 - BCPMC142S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 1'' áramváltó hellyel 42 SN026392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480299599

Sonepar cikkszám

SN026392

Gyártói cikkszám

BCPMC142S

Gyártói típuskód

BCPMC142S

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 1" áramváltó hellyel 42