Schneider - PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 1'' áramváltó hellyel 84 SN026290 - BCPMC184S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299605
Sonepar cikkszám
SN026290
Gyártói cikkszám
BCPMC184S
Gyártói típuskód
BCPMC184S
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 1" áramváltó hellyel 84