Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 3/4'' áramváltó hellyel 8 SN026289 - BCPMC084S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 3/4'' áramváltó hellyel 8 SN026289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480299582

Sonepar cikkszám

SN026289

Gyártói cikkszám

BCPMC084S

Gyártói típuskód

BCPMC084S

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; PowerLogic áramkörönkénti árammérő, 3/4" áramváltó hellyel 8