Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PowerLogic áramkörönkénti teljesítmény és fogyasztásmérő, 3/ SN026270 - BCPMA084S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PowerLogic áramkörönkénti teljesítmény és fogyasztásmérő, 3/ SN026270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480299506

Sonepar cikkszám

SN026270

Gyártói cikkszám

BCPMA084S

Gyártói típuskód

PowerLogic BCPMA084S

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

PowerLogic áramkörönkénti teljesítmény és fogyasztásmérő, 3/