Nem visszaküldhető

Schneider - PowerLogic EM4200 SysMtr,100A,FDS,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 SX060243 - METSEEM4235B101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PowerLogic EM4200 SysMtr,100A,FDS,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4 SX060243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 90-480 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489564742

Sonepar cikkszám

SX060243

Gyártói cikkszám

METSEEM4235B101

Gyártói típuskód

METSEEM4235B101

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

90-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

90-277 V

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Szerelési mód:

falon kívüli

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

nincs

Modulszélesség:

0

Szélesség:

46.63 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

35.81 mm

Magasság:

152.36 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

0

PowerLogic EM4200 SysMtr,100A,FDS,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4