Schneider - PRAGMA PE sorkapocsblokk, 18M, 26 lyuk SX013537 - PRA90088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 26
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 125 A
Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432376765
Sonepar cikkszám
SX013537
Gyártói cikkszám
PRA90088
Gyártói típuskód
PRA90088
Csatlakozók száma:
26
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
125 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szigetelt beépítés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PRAGMA PE sorkapocsblokk, 18M, 26 lyuk