Schneider - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-3 aljzat, 2P+F, 16A, 250V, IP67 SX013494 - PKZM709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432340926
Sonepar cikkszám
SX013494
Gyártói cikkszám
PKZM709
Gyártói típuskód
Mureva PKZM709
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
7035
Behelyezési irány:
szögben
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-3 aljzat, 2P+F, 16A, 250V, IP67