Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000794 - 82113

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - fehér

  • Óraidő-állítás - 10 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430821137

Sonepar cikkszám

SX000794

Gyártói cikkszám

82113

Gyártói típuskód

82113

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

10 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros