Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros SX000830 - 82163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - fehér
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821632
Sonepar cikkszám
SX000830
Gyártói cikkszám
82163
Gyártói típuskód
82163
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
10 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros