Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000792 - 82111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821113
Sonepar cikkszám
SX000792
Gyártói cikkszám
82111
Gyártói típuskód
82111
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
11 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
82 mm
Karima méret függőleges:
70 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem