Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 32A, 25V, IP44, csavaros SX000795 - 82115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Óraidő-állítás - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821151
Sonepar cikkszám
SX000795
Gyártói cikkszám
82115
Gyártói típuskód
82115
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Óraidő-állítás:
0 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem