Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros SX000796 - 82119

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros SX000796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430821199

Sonepar cikkszám

SX000796

Gyártói cikkszám

82119

Gyártói típuskód

82119

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

zöld

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

82 mm

Karima méret függőleges:

70 mm

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros