Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros SX000829 - 82162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - zöld
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821625
Sonepar cikkszám
SX000829
Gyártói cikkszám
82162
Gyártói típuskód
82162
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem