Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P, 12h, 32A, 50V, IP67, csavaros SX000834 - 82168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - fehér
Óraidő-állítás - 12 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821687
Sonepar cikkszám
SX000834
Gyártói cikkszám
82168
Gyártói típuskód
82168
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
40-50 V (50+60 Hz) fehér
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
fehér
Óraidő-állítás:
12 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem