Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P, 16A, 25V, IP44, csavaros SX000789 - 82102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430821021
Sonepar cikkszám
SX000789
Gyártói cikkszám
82102
Gyártói típuskód
82102
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
0 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
82 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
70 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem