Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX001034 - 83101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831013
Sonepar cikkszám
SX001034
Gyártói cikkszám
83101
Gyártói típuskód
83101
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem