Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX001045 - 83113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430831136
Sonepar cikkszám
SX001045
Gyártói cikkszám
83113
Gyártói típuskód
83113
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
130 mm
Karima méret függőleges:
106 mm
Furattávolság függőleges:
92 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem