Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros SX001048 - 83116

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros SX001048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430831167

Sonepar cikkszám

SX001048

Gyártói cikkszám

83116

Gyártói típuskód

Mureva 83116

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Védettség (IP):

IP44

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Jelölési mező:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 6h, 32A, 250V, IP44, csavaros