Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, csavaros SX001040 - 83107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831075
Sonepar cikkszám
SX001040
Gyártói cikkszám
83107
Gyártói típuskód
83107
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem