Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX001035 - 83102

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX001035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430831020

Sonepar cikkszám

SX001035

Gyártói cikkszám

83102

Gyártói típuskód

83102

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros