Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX001046 - 83114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831143
Sonepar cikkszám
SX001046
Gyártói cikkszám
83114
Gyártói típuskód
83114
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem