Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros SX000623 - 81191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430811916
Sonepar cikkszám
SX000623
Gyártói cikkszám
81191
Gyártói típuskód
Mureva 81191
IEC áramerősség:
125 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 9h, 125A, 250V, IP67, csavaros