Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX001036 - 83103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831037
Sonepar cikkszám
SX001036
Gyártói cikkszám
83103
Gyártói típuskód
83103
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem