Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000615 - 81177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430811770
Sonepar cikkszám
SX000615
Gyártói cikkszám
81177
Gyártói típuskód
81177
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
162 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
104 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem