Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP67, csavaros SX001095 - 83174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831747
Sonepar cikkszám
SX001095
Gyártói cikkszám
83174
Gyártói típuskód
83174
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem