Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX001039 - 83106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831068
Sonepar cikkszám
SX001039
Gyártói cikkszám
83106
Gyártói típuskód
83106
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem