Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP67, csavaros SX001092 - 83168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430831686
Sonepar cikkszám
SX001092
Gyártói cikkszám
83168
Gyártói típuskód
83168
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
belül fekvő rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Szigetelt beépítés:
Nem
Katonai kivitel:
Nem