Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000618 - 81180

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430811800

Sonepar cikkszám

SX000618

Gyártói cikkszám

81180

Gyártói típuskód

81180

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

belül fekvő rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Szigetelt beépítés:

Nem

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros