Schneider - PRATIKA Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+F, 4h, 63A, 130V, IP67, csavaros SX000628 - 81276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 100-130 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430812760
Sonepar cikkszám
SX000628
Gyártói cikkszám
81276
Gyártói típuskód
81276
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
100-130 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
107 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem