Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros SX000696 - 81698

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros SX000696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430816980

Sonepar cikkszám

SX000696

Gyártói cikkszám

81698

Gyártói típuskód

Mureva 81698

IEC áramerősség:

125 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

5

Névleges feszültség:

480-500 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

fekete

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

114 mm

Furattávolság vízszintes:

90 mm

Karima méret függőleges:

110 mm

Furattávolság függőleges:

90 mm

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 7h, 125A, 500V, IP67, csavaros