Schneider - PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX001134 - 83533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Névleges feszültség - 480-500 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 7 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430835332
Sonepar cikkszám
SX001134
Gyártói cikkszám
83533
Gyártói típuskód
83533
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Névleges feszültség:
480-500 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
7 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
fekete
RAL-szám:
0
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem