Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP44 SX000947 - 82527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség - 20-25 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 10 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430825272
Sonepar cikkszám
SX000947
Gyártói cikkszám
82527
Gyártói típuskód
82527
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség:
20-25 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
10 h
Névleges frekvencia:
0-0 Hz
Megkülönböztető szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem