Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013316 - PKX32W413

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432416850

Sonepar cikkszám

SX013316

Gyártói cikkszám

PKX32W413

Gyártói típuskód

PKX32W413

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Névleges feszültség:

100-130 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

4 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás