Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44 SX000946 - 82526

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44 SX000946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Névleges feszültség - 20-25 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 11 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430825265

Sonepar cikkszám

SX000946

Gyártói cikkszám

82526

Gyártói típuskód

82526

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Névleges feszültség:

20-25 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

11 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

401-500 Hz

Megkülönböztető szín:

zöld

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44