Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 16A, 25V, IP44 SX000935 - 82502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség - 20-25 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430825029
Sonepar cikkszám
SX000935
Gyártói cikkszám
82502
Gyártói típuskód
82502
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség:
20-25 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
0 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
RAL-szám:
7035
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem