Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013285 - PKX16W414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432416782
Sonepar cikkszám
SX013285
Gyártói cikkszám
PKX16W414
Gyártói típuskód
PKX16W414
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
75 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem