Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX013090 - PKE16W444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432416591
Sonepar cikkszám
SX013090
Gyártói cikkszám
PKE16W444
Gyártói típuskód
PKE16W444
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
7 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
sárgaréz
Karima méret vízszintes:
75 mm
Karima méret függőleges:
123 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros