Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros SX000674 - 81585

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros SX000674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Névleges feszültség - 480-500 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 7 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430815853

Sonepar cikkszám

SX000674

Gyártói cikkszám

81585

Gyártói típuskód

81585

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Névleges feszültség:

480-500 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

7 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

fekete

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP67, csavaros