Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX013111 - PKE32W415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 4
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432416737
Sonepar cikkszám
SX013111
Gyártói cikkszám
PKE32W415
Gyártói típuskód
PKE32W415
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
4
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP44
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
sárgaréz
Karima méret vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
152 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros