Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás SX013289 - PKX16W425

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás SX013289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432416904

Sonepar cikkszám

SX013289

Gyártói cikkszám

PKX16W425

Gyártói típuskód

PKX16W425

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

9 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

7035

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás